• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HBF D200-QF IC908 Système de fraisage multifonctions BALLPLUS utilisé pour le copiage, le fraisage en pente, les parois verticales et les

Réf.: 5604378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604378
EAN / GTIN 7291075124897
Réf. fabricant 5604378
Article hors catalogue L23970 388

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout