3M AXKT 200612R-PDR IC928 Plaquettes de grande robustesse, avec une variété de rayons pour le fraisage lourd

Réf.: 5602949
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILL2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5602949
EAN / GTIN 7291075258424
Réf. fabricant 5602949
Article hors catalogue L23910 1361

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.75 mm, Largeur plaquette (W1) 13.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.75 mm
  • Largeur plaquette (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILL2000" Afficher tout