• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M AXK D1.25-14-3-W125-13 Fraises à bouts rallongés pour usage intensif avec 3M AXKT 1304 Plaquettes

Réf.: 3101573
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILL2000
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101573
EAN / GTIN 7291075113150
Réf. fabricant 3101573
Article hors catalogue L23980 1752

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.44″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.3″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.44″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 4.3″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILL2000" Afficher tout