3M SM D063-40-4-27-20 Heavy Duty Extended Flute Shell Mills Carrying 3M AXKT 1304 /2006 Inserts

Réf.: 3101557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILL2000
    Type de produit Fraises à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101557
    EAN / GTIN 7291075113204
    Réf. fabricant 3101557
    Article hors catalogue L23980 1048

    Description

    Description:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 39 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 58 mm
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 39 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Identification plaquette étalon (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Longueur hors tout (OAL) 65 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILL2000" Afficher tout