3M F90AX D1.50-5-.75-13 Fraise à surfacer à 90° 3M plaquettes AXKT 1304

Réf.: 3101599
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILL2000
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3101599
    EAN / GTIN 7291075113082
    Réf. fabricant 3101599
    Article hors catalogue L23980 3110

    Description

    Description:

    • Fraises à surfacer indexables
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.445″
    • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.445″
    • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 1304PDR
    • Longueur hors tout (OAL): 1-1/2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILL2000" Afficher tout