• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

3M E90AX D100-3-W100-13-C Fraises en bout à 90° pour plaquettes 3M AXKT

Réf.: 3101604
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILL2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101604
EAN / GTIN 7291075113044
Réf. fabricant 3101604
Article hors catalogue L23980 1772

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.15″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.359″
  • Longueur tête (LH): 1.22″
  • Identification plaquette étalon (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.15″

Produits adaptés

De la même série "MILL2000" Afficher tout