{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 5 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420410 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192003661 | |
Réf. fabricant | 4134002 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
123,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
42,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
260 article(s) en stock
82,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
54,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Métrologie | analogique | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres | Micromètres |