{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 125 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 6 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420410 125-150 | |
EAN / GTIN | 2050001053114 | |
Réf. fabricant | 4134005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre, Plage de mesure: 125-150mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
209,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
140,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de mesure | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | 19 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 mm | 6,5 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |