• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre 125-150 mm

Réf.: 420402 125-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 48,10 € /pcs.
  • 92,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 125 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,5 mm
⌀ tambour micrométrique 19 mm
Limiteur de couple à friction oui
Métrologie analogique
Nombre d'étalons de réglage 1
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420402 125-150
EAN / GTIN 4045197471598
Réf. fabricant 420402 125-150

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.
Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.
Avec graduation de qualité.
Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.