{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 100 mm - 125 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 6 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420410 100-125 | |
EAN / GTIN | 4059192003685 | |
Réf. fabricant | 4134004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre 100-125 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
199,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
135,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
Plage de mesure | 100 ;125 | 100 ;125 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
⌀ broche | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres |