{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 4 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420410 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192003654 | |
Réf. fabricant | 4134001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Micromètre 25-50 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
103,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
399 article(s) en stock
33,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
409 article(s) en stock
78,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock
44,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Plage de mesure | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
⌀ tambour micrométrique | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres | Micromètres |