{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 50 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 20,5 mm | |
Limiteur de couple à friction | oui | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420430 50-75 | |
EAN / GTIN | 4062406237721 | |
Réf. fabricant | 420430 50-75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Micromètre 50-75 mm
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
58,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
45,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
265 article(s) en stock
92,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage de mesure | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norme | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ broche | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres | Micromètres | Micromètres |