{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ max. rond | 400 mm | |
Longueur maximale plat | 2 000 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 25 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 15 mm | |
Dim. A | 234 mm | |
Dim. B | 285 mm | |
Dim. C | 106 mm | |
Dim. D | 101 mm | |
Dim. E | 88 mm | |
Dim. F | 176 mm | |
Dim. G | 52 mm | |
Charge maximale plat | 600 kg | |
Charge maximale rond | 250 kg | |
Poids | 18 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 382001 600 | |
EAN / GTIN | 2050002081901 | |
Fabricant | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |