Aimant de levage MaxX 125 kg

Réf.: 382001 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ max. rond 300 mm
    Longueur maximale plat 1 000 mm
    Epaisseur de matériau minimale, plat 20 mm
    Epaisseur de matériau minimale, rond 10 mm
    Dim. A 69 mm
    Dim. B 118 mm
    Dim. C 79 mm
    Dim. D 79 mm
    Dim. E 66 mm
    Dim. F 133 mm
    Dim. G 30 mm
    Charge maximale plat 125 kg
    Charge maximale rond 50 kg
    Poids 3,5 kg
    Type de produit Aimants de levage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 382001 125
    EAN / GTIN 2050001944030
    Réf. fabricant MAXX125

    Description

    Exécution:

    Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Le principe de la “couronne neutre” permet d’empêcher les dispersions magnétiques et d’éviter les forces d’attraction indésirables pour les charges adjacentes. Le corps de base fabriqué en un seul bloc sans cordons de soudure garantit des performances constantes. Un verrouillage bloque le levier et empêche tout détachement accidentel de la charge. Force d’adhérence certifiée.

    Utilisation:

    Manutention et transport rapides et aisés de matériaux plats et ronds avec une sécurité triplée.

    Remarque(s):

    Avec œillet de grue pivotant.