{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ max. rond | 600 mm | |
Longueur maximale plat | 3 000 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 55 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 35 mm | |
Dim. A | 390 mm | |
Dim. B | 457 mm | |
Dim. C | 166 mm | |
Dim. D | 171 mm | |
Dim. E | 122 mm | |
Dim. F | 330 mm | |
Dim. G | 64 mm | |
Charge maximale plat | 2 000 kg | |
Charge maximale rond | 800 kg | |
Poids | 80 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 382001 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001944085 | |
Réf. fabricant | MAXX2000 |