{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ max. rond | 300 mm | |
Longueur maximale plat | 1 500 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 20 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 10 mm | |
Dim. A | 165 mm | |
Dim. B | 210 mm | |
Dim. C | 79 mm | |
Dim. D | 79 mm | |
Dim. E | 63 mm | |
Dim. F | 135 mm | |
Dim. G | 35 mm | |
Charge maximale plat | 300 kg | |
Charge maximale rond | 150 kg | |
Poids | 7,5 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 382001 300 | |
EAN / GTIN | 2050002081598 | |
Fabricant | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |