Aimant de levage MaxX 1500 kg

Réf.: 382001 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ max. rond 500 mm
    Longueur maximale plat 3 000 mm
    Epaisseur de matériau minimale, plat 45 mm
    Epaisseur de matériau minimale, rond 30 mm
    Dim. A 316 mm
    Dim. B 383 mm
    Dim. C 166 mm
    Dim. D 171 mm
    Dim. E 122 mm
    Dim. F 330 mm
    Dim. G 64 mm
    Charge maximale plat 1 500 kg
    Charge maximale rond 600 kg
    Poids 66 kg
    Type de produit Aimants de levage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 382001 1500
    EAN / GTIN 2050001944078
    Réf. fabricant MAXX1500

    Description

    Exécution:

    Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Le principe de la “couronne neutre” permet d’empêcher les dispersions magnétiques et d’éviter les forces d’attraction indésirables pour les charges adjacentes. Le corps de base fabriqué en un seul bloc sans cordons de soudure garantit des performances constantes. Un verrouillage bloque le levier et empêche tout détachement accidentel de la charge. Force d’adhérence certifiée.

    Utilisation:

    Manutention et transport rapides et aisés de matériaux plats et ronds avec une sécurité triplée.