{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6841J | |
Dist. trous f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Largeur base horizontale K | 60 mm | |
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 25 mm | |
⌀ alésage d | 6,5 mm | |
Course de serrage | 32 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 2 500 N | |
Hauteur totale H | 108 mm | |
Longueur totale L | 302,5 mm | |
Vis de calage | M8×35 mm | |
Filet face front. sauterelle | M 20×1,5 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376710 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008420 | |
Réf. fabricant | 557376 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 3
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
47,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
31,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M8×35 mm | M8X50 mm |
Longueur totale L | 302,5 mm | 237 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 2 500 N | 1 300 N |
Filet face front. sauterelle | M 20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
Type | 6841J | 376725 3 |
Hauteur totale H | 108 mm | 100 mm |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |