Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 0

Réf.: 376710 0
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6841J
Dist. trous f 16 mm
Largeur base horizontale K 25 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis 12 mm
⌀ alésage d 4,5 mm
Course de serrage 16 mm
Force arrêt P (pression / traction) 800 N
Hauteur totale H 49,3 mm
Longueur totale L 140,5 mm
Vis de calage M4×20 mm
Filet face front. sauterelle M 10×1 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Identification et classification

Référence article 376710 0
Copier
EAN / GTIN 4020772008376
Copier
Réf. fabricant 557373
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec transmission à genouillère. Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable, articulations graissées.
  • Avec guidage long à tige coulissante.
  • Poignée actionnable dans toutes les positions angulaires.
  • Avec vis de calage traitées et galvanisées.
  • Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.
  • Avec vis de calage traitées et zinguées.
  • Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.

Utilisation:

Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux, travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

  • Réf. 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable!

Téléchargements et documents

Produits adaptés