{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6841J | |
Dist. trous f | 31,8 mm - 36 mm | |
Largeur base horizontale K | 50 mm | |
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis | 20 mm | |
⌀ alésage d | 5,6 mm | |
Course de serrage | 26 mm | |
Force arrêt P (pression / traction) | 2 000 N | |
Hauteur totale H | 85,5 mm | |
Longueur totale L | 244 mm | |
Vis de calage | M6×25 mm | |
Filet face front. sauterelle | M16×1,5 mm | |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante |
Référence article | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Réf. fabricant | 557375 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 2
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
41,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
314 article(s) en stock
26,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×25 mm | M6×40 mm |
Longueur totale L | 244 mm | 163 mm |
Force arrêt P (pression / traction) | 2 000 N | 900 N |
Course de serrage | 26 mm | 19 mm |
Type | 6841J | 376725 2 |
Hauteur totale H | 85,5 mm | 74 mm |
Type de produit | Sauterelle à tige coulissante | Sauterelle à tige coulissante |