• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sauterelle à tige coulissante avec base verticale, Type: 5

Réf.: 376710 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6841J
Dist. trous f 29 mm - 46 mm
Largeur base horizontale K 65 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis 30 mm
⌀ alésage d 8,5 mm
Course de serrage 40 mm
Force arrêt P (pression / traction) 4 500 N
Hauteur totale H 129,5 mm
Longueur totale L 379,5 mm
Vis de calage M12×50 mm
Filet face front. sauterelle M24×1,5 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376710 5
EAN / GTIN 4020772008437
Réf. fabricant 557377

Description

Exécution:

Avec transmission à genouillère. Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable, articulations graissées.
  • Avec guidage long à tige coulissante.
  • Poignée actionnable dans toutes les positions angulaires.
  • Avec vis de calage traitées et galvanisées.
  • Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.
  • Avec vis de calage traitées et zinguées.
  • Base horizontale amovible pour fixation sur des parois en tôle.

Utilisation:

Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux, travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376730.

Remarque(s):

  • Réf. 0 et 3 également disponibles en acier inoxydable!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier