• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sauterelle à tige coulissante Modèle court 3

Réf.: 376725 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 376725 3
Course de serrage 38 mm
Force arrêt P (pression / traction) 1 300 N
Hauteur totale H 100 mm
Longueur totale L 237 mm
Vis de calage M8X50 mm
Filet face front. sauterelle M20×1,5 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376725 3
EAN / GTIN 4045197226792
Réf. fabricant 376725 3

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.
  • Poignée ergonomique en plastique résistant à l’huile.

Utilisation:

  • Fixation directe sur des parois en tôle.
  • Dans des dispositifs avec filetage frontal.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376735.

Remarque(s):

  • En acier inoxydable sur demande.