HM390 TDKT 1505PDR IC5600 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: 3449536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3449536
EAN / GTIN 7291075486322
Réf. fabricant 3449536
Article hors catalogue L23910 1379

Description

Description:

  • Plaquettes de fraisage
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 13 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 16.71 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 13 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR): 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL): 16.71 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 3