• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MFQ8 D2.50-06-1.00-12 Fraise à surfacer pour avance modérée accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3395214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEOFEED
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3395214
EAN / GTIN 7291075439250
Réf. fabricant 3395214
Article hors catalogue L23980 2858

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.776″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 22 Degrees

Produits adaptés

De la même série "NEOFEED" Afficher tout