MFQ8 D050-05-22-12 Fraise à surfacer pour avance modérée accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3395206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série NEOFEED
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3395206
    EAN / GTIN 7291075439168
    Réf. fabricant 3395206
    Article hors catalogue L23980 826

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 31.6 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ8 SZMU 120520
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 22 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "NEOFEED" Afficher tout