FFQ8 SZMU 120520HP IC882 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3391901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEOFEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391901
EAN / GTIN 7291075460230
Réf. fabricant 3391901
Article hors catalogue L23970 14

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth

Produits adaptés

De la même série "NEOFEED" Afficher tout