MFQ8 D080-07-27-12 Fraise à surfacer pour avance modérée accueillant des plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe

Réf.: 3395209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEOFEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3395209
EAN / GTIN 7291075439182
Réf. fabricant 3395209
Article hors catalogue L23980 840

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 61.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 22 Degrees

Produits adaptés

De la même série "NEOFEED" Afficher tout