• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FFQ8 D4.00-08-1.50-12 Fraises à surfacer forte avance accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3395205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série NEOFEED
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3395205
EAN / GTIN 7291075439236
Réf. fabricant 3395205
Article hors catalogue L23980 2833

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.236″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.06″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 12 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "NEOFEED" Afficher tout