• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BLR D1.25-MFW IC830 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Réf.: 3393644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393644
EAN / GTIN 7291075482379
Réf. fabricant 3393644
Article hors catalogue L23970 627

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Longueur plaquette (INSL) 1.025″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.18″ ,Largeur plaquette (W1) 0.427″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 5/8″
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur plaquette (INSL): 1.025″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.18″
  • Largeur plaquette (W1): 0.427″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.003 ″/tooth

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout