BLPK D50-60-H90-W50 Extended Flute Ball Nose Endmills

Réf.: 3106906
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106906
EAN / GTIN 7291075364644
Réf. fabricant 3106906
Article hors catalogue L23980 2093

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Depth of Cut Maximum (APMX) 60 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 60 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 90 mm

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout