Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 30 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Rayon (RE) 20 mm
- Diamètre coupant (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 140 mm
- Longueur tête (LH) 100 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) BLR D400-QCS
- Longueur hors tout (OAL) 180 mm
- Type de queue Weldon