BLR D500-QCS IC808 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Réf.: 3315921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3315921
EAN / GTIN 7291075424256
Réf. fabricant 3315921
Article hors catalogue L23970 449

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm, Largeur plaquette (W1) 17.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 25 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur plaquette (INSL) 40.9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 17.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout