• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BLP D20-70-130-C20 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Réf.: 3106896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106896
EAN / GTIN 7291075347388
Réf. fabricant 3106896
Article hors catalogue L23980 967

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 15 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D200-MFW
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Round

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout