{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M9 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M12 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 9 mm | |
Pour carré K1 | 7 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 31 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 9 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 15 mm | |
Rallonge K2 | 7 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338450 7 | |
EAN / GTIN | 4045197603586 | |
Réf. fabricant | 338450 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds avec arros. int. 7
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
172,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
143,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
172,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
169,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Rallonge ⌀ D3 | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm |
Rallonge K2 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm |
Rallonge L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |