{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M4 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M6 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 4,5 mm | |
Pour carré K1 | 3,4 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 23 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 6 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Rallonge K2 | 4,9 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338450 3 | |
Réf. fabricant | 338450 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds avec arros. int., Type: 3 |
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
140,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
166,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
164,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Rallonge ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Rallonge L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Rallonge L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |