{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M3 | |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 3,5 mm | |
Pour carré K1 | 2,7 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 23 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 6 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 7,5 mm | |
Rallonge K2 | 4,9 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338450 2 | |
EAN / GTIN | 4045197603432 | |
Réf. fabricant | 338450 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds avec arros. int. 2
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
166,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
140,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
166,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
164,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Rallonge ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Rallonge K2 | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 9 mm |
Rallonge L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |