{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M20 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 16 mm | |
Pour carré K1 | 12 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 41 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 16 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 22 mm | |
Rallonge K2 | 12 mm | |
Rallonge L2 | 90 mm | |
Rallonge L3 | 330 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338450 12L | |
EAN / GTIN | 4045197603692 | |
Réf. fabricant | 338450 12L |