{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M18 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 14 mm | |
Pour carré K1 | 11 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 40 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 14 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 22 mm | |
Rallonge K2 | 11 mm | |
Rallonge L2 | 90 mm | |
Rallonge L3 | 200 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338450 11 | |
EAN / GTIN | 4045197603661 | |
Réf. fabricant | 338450 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds avec arros. int. 11
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
303,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
253,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
303,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
259,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Rallonge ⌀ D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Rallonge K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Rallonge L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Rallonge L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |