Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M3 − 12, ⌀ queue taraud: 7mm

Réf.: 335610 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 7 mm
Plage de taraudage M3 − 12
⌀ ext. D 32 mm
Queue ⌀ d 19 mm
Longueur L 21,5 mm
Longueur col H 25 mm
Carré corps 5,5 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335610 7
EAN / GTIN 4045197152664
Réf. fabricant 335610 7

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage avec friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M3 − 12, ⌀ queue taraud: 7mm

Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M3 − 12, ⌀ queue taraud: 7mm

Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
59,97 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
23,88 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
31,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
78,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
139,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur L 21,5 mm 21,5 mm 35 mm 35 mm 21,5 mm
Longueur col H 25 mm 7 mm 11 mm 34 mm 70 mm
⌀ ext. D 32 mm 30 mm 46 mm 50 mm 32 mm
Plage de taraudage M3 − 12 M3 − M12 M6 − M20 M6 − M20 M3 − M12
⌀ queue taraud 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Queue ⌀ d 19 mm 19 mm 31 mm 31 mm 19 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage Adaptateur de taraudage Adaptateur de taraudage Adaptateur de taraudage Holex rallonge micrometre