{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 4,5 mm | |
Plage de taraudage | M3 − 12 | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Queue ⌀ d | 19 mm | |
Longueur L | 21,5 mm | |
Longueur col H | 25 mm | |
Carré corps | 3,4 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Réf. fabricant | 335610 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 4,5 mm
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
59,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
23,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
139,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Longueur col H | 25 mm | 7 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
⌀ queue taraud | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Queue ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Carré corps | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Type de produit | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |