{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 4,5 mm | |
Plage de taraudage | M3 − M12 | |
⌀ ext. D | 30 mm | |
Queue ⌀ d | 19 mm | |
Longueur L | 21,5 mm | |
Longueur col H | 7 mm | |
Carré corps | 3,4 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335420 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152466 | |
Réf. fabricant | 335420 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité 4,5 mm
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
25,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
63,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
146,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Longueur col H | 7 | 25 | 70 |
⌀ ext. D | 30 | 32 | 32 |
Plage de taraudage | M3 − M12 | M3 − 12 | M3 − M12 |
⌀ queue taraud | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Queue ⌀ d | 19 | 19 | 19 |
Carré corps | 3,4 | 3,4 | 3,4 |