• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité 11 mm

Réf.: 335420 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 11 mm
Plage de taraudage M3 − M12
⌀ ext. D 30 mm
Queue ⌀ d 19 mm
Longueur L 21,5 mm
Longueur col H 7 mm
Carré corps 9 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335420 11
EAN / GTIN 4045197152527
Réf. fabricant 335420 11

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.
Convient également pour G 1/4.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage décrabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier