{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 7 mm | |
Plage de taraudage | M3 − M12 | |
⌀ ext. D | 30 mm | |
Queue ⌀ d | 19 mm | |
Longueur L | 21,5 mm | |
Longueur col H | 7 mm | |
Carré corps | 5,5 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152480 | |
Réf. fabricant | 335420 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M3 − M12, ⌀ queue taraud: 7mm
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
23,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
31,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
59,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
78,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
139,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Longueur col H | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Plage de taraudage | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − 12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
⌀ queue taraud | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Queue ⌀ d | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Type de produit | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |