{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 7 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 34 mm | |
Carré corps | 5,5 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335620 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152725 | |
Réf. fabricant | 335620 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 7 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
83,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
25,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
33,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
63,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
148,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Longueur col H | 34 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 32 mm |
Plage de taraudage | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − 12 | M3 − M12 |
⌀ queue taraud | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Queue ⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 19 mm |
Carré corps | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |