{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 3,5 mm | |
Plage de taraudage | M3 − 12 | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Queue ⌀ d | 19 mm | |
Longueur L | 21,5 mm | |
Longueur col H | 25 mm | |
Carré corps | 2,7 mm | |
Type de produit | Adaptateur de taraudage |
Référence article | 335610 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152633 | |
Réf. fabricant | 335610 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité 3,5 mm
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
63,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
25,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 21,5 | 21,5 |
Longueur col H | 25 | 7 |
⌀ ext. D | 32 | 30 |
Plage de taraudage | M3 − 12 | M3 − M12 |
⌀ queue taraud | 3,5 | 3,5 |
Queue ⌀ d | 19 | 19 |
Carré corps | 2,7 | 2,7 |