MNSNT 210-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335846
EAN / GTIN 7291075425987
Réf. fabricant 3335846
Article hors catalogue L24040 71

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF20X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 28 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 210
  • Point Length (PL) 4.94 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 503 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout