MNSNT 190-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335841
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3335841
Copier
EAN / GTIN 7291075425932
Copier
Réf. fabricant 3335841
Copier
Article hors catalogue L24040 820
Copier

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 18.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF20X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 19.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 19 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 22 mm
  • Diamètre collerette (DF) 18.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 190
  • Point Length (PL) 4.66 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 486 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout