MNSNT 170-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335839
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335839
EAN / GTIN 7291075425918
Réf. fabricant 3335839
Article hors catalogue L24040 818

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 17.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF20X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 17.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 17 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 22 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 17.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 170
  • Point Length (PL) 4.57 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 485 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout