• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

MNSNT 180-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335840
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335840
EAN / GTIN 7291075425925
Réf. fabricant 3335840
Article hors catalogue L24040 817

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 17.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 17.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF20X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 22 mm
  • Diamètre collerette (DF) 17.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 180
  • Point Length (PL) 4.66 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 486 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout