• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MNSNT 160-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3335838
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335838
EAN / GTIN 7291075425901
Réf. fabricant 3335838
Article hors catalogue L24040 816

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Longueur utile (LU) 400 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 15.4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF20X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 15.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 160
  • Point Length (PL) 3.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 484 mm
  • Longueur utile (LU) 400 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout